BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 60-1DSA14

PHS 60-1DSA14

SKF PHS 60-1DSA14

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-1DSA14

BDI anyagszám

1288277

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.396
UNSPSC
31171901
EAN
7316572779781
Láncméret
60
Fogak száma
14
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
1.313
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.2
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
3,736 hüvelyk | 94,894 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
3,371 hüvelyk | 85,623 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter