BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 60-1TB37

PHS 60-1TB37

SKF PHS 60-1TB37

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-1TB37

BDI anyagszám

1288320

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.745
UNSPSC
31171901
EAN
7316572794975
Láncméret
60
Fogak száma
37
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 37 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.262" Outside Diameter; 8-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,262 hüvelyk | 235,255 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
8,844 hüvelyk | 224,64 milliméter