BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 60-2B30

PHS 60-2B30

SKF PHS 60-2B30

Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-2B30

BDI anyagszám

1288357

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.252
UNSPSC
31171901
EAN
7316572640869
Láncméret
60-2
Fogak száma
30
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
16.36
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
7,586 hüvelyk | 192,684 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
7,175 hüvelyk | 182,25 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter