BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

20B-28A

PHS 80-1AH19

SKF PHS 80-1AH19

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 80-1AH19

BDI anyagszám

1292106

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.86
UNSPSC
31171901
EAN
7316574853120
Láncméret
80
Fogak száma
19
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
4.1
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
6,593 hüvelyk | 167,462 milliméter
Hézag átmérő
6,076 hüvelyk | 154,33 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter