PHS 80-1TB31
SKF PHS 80-1TB31
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 80-1TB31
BDI anyagszám
1288567
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot