BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 80-2TB26

PHS 80-2TB26

SKF PHS 80-2TB26

Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 80-2TB26

BDI anyagszám

1288624

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.992
UNSPSC
31171901
EAN
7316572788417
Láncméret
80-2
Fogak száma
26
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3020
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
8,296 hüvelyk | 210,72 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
8,836 hüvelyk | 224,434 milliméter