BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 80-3C60

PHS 80-3C60

SKF PHS 80-3C60

Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.681" Outside Diameter; 19.107" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 80-3C60

BDI anyagszám

1288654

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
58.1
UNSPSC
31171901
EAN
7316572799819
Láncméret
80-3
Fogak száma
60
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
4.25
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
128.08857
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.681" Outside Diameter; 19.107" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
19,681 hüvelyk | 499,897 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
19,107 hüvelyk | 485,33 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter