PHS 80-3C76
SKF PHS 80-3C76
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.778" Outside Diameter; 24.198" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 80-3C76
BDI anyagszám
1288656
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot