BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RF06B-1A114T

RF06B-1A114T

TSUBAKI RF06B-1A114T

Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RF06B-1A114T

BDI anyagszám

920514

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.421
UNSPSC
31171901
EAN
0696223004729
Láncméret
06B-1
Fogak száma
114
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
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
6.90047
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 351.257MM Outside Diameter; 345.68MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
13,609 hüvelyk | 345,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
13,829 hüvelyk | 351,257 milliméter