RF06B-1B48T
TSUBAKI RF06B-1B48T
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 151.028MM Outside Diameter; 145.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RF06B-1B48T
BDI anyagszám
920562
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot