RS08B-1B114T
TSUBAKI RS08B-1B114T
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 468.351MM Outside Diameter; 460.91MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS08B-1B114T
BDI anyagszám
920625
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot