BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS08B-1B50T

RS08B-1B50T

TSUBAKI RS08B-1B50T

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 208.3MM Outside Diameter; 202.26MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

RS08B-1B50T

BDI anyagszám

920645
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
0696223006235
Láncméret
08B-1
Fogak száma
50
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
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
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 208.3MM Outside Diameter; 202.26MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,201 hüvelyk | 208,3 milliméter
Hézag átmérő
7,963 hüvelyk | 202,26 milliméter