RS08B-1B76T
TSUBAKI RS08B-1B76T
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 314.681MM Outside Diameter; 307.32MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS08B-1B76T
BDI anyagszám
920659
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot