RS10B-1A114T
TSUBAKI RS10B-1A114T
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 585.445MM Outside Diameter; 576.13MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS10B-1A114T
BDI anyagszám
920665
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot