RS10B-1B41T
TSUBAKI RS10B-1B41T
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 216.306MM Outside Diameter; 207.38MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS10B-1B41T
BDI anyagszám
920716
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot