BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS10B-1B53T

RS10B-1B53T

TSUBAKI RS10B-1B53T

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 277.038MM Outside Diameter; 267.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS10B-1B53T

BDI anyagszám

920728

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.157
UNSPSC
31171901
EAN
0696223008031
Láncméret
10B-1
Fogak száma
53
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
64
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
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
10.47196
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 53 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 277.038MM Outside Diameter; 267.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
Külső átmérő
10,907 hüvelyk | 277,038 milliméter