BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS41-1B80T

RS10B-1B84T

TSUBAKI RS10B-1B84T

Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 433.807MM Outside Diameter; 424.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS10B-1B84T

BDI anyagszám

920740

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.253
UNSPSC
31171901
EAN
0696223008154
Láncméret
10B-1
Fogak száma
84
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
70
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
25.50748
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 433.807MM Outside Diameter; 424.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
17,079 hüvelyk | 433,807 milliméter
Hézag átmérő
16,715 hüvelyk | 424,57 milliméter