RS12B-1A114T
TSUBAKI RS12B-1A114T
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 702.539MM Outside Diameter; 691.36MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS12B-1A114T
BDI anyagszám
920744
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot