BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS12B-1B84T

RS12B-1B84T

TSUBAKI RS12B-1B84T

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 520.573MM Outside Diameter; 509.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS12B-1B84T

BDI anyagszám

920820

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.566
UNSPSC
31171901
EAN
0696223009977
Láncméret
12B-1
Fogak száma
84
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Max. furat
80
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
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
46.4514
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 520.573MM Outside Diameter; 509.48MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
20,058 hüvelyk | 509,48 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
20,495 hüvelyk | 520,573 milliméter