BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS16B-1A69T

RS16B-1A69T

TSUBAKI RS16B-1A69T

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 69 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS16B-1A69T

BDI anyagszám

920861
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
0696223011758
Láncméret
16B-1
Fogak száma
69
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
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
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 69 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter