RS20B-1B34T
TSUBAKI RS20B-1B34T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 361.696MM Outside Diameter; 344.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS20B-1B34T
BDI anyagszám
920949
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot