RS20B-1B39T
TSUBAKI RS20B-1B39T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 412.344MM Outside Diameter; 394.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS20B-1B39T
BDI anyagszám
920954
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot