RS20B-1B46T
TSUBAKI RS20B-1B46T
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 483.21MM Outside Diameter; 465.25MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS20B-1B46T
BDI anyagszám
920961
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot