BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS32B-1A60T

RS24B-1A43T

TSUBAKI RS24B-1A43T

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

Anyagszám

RS24B-1A43T

BDI anyagszám

920996

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0696223014490
Láncméret
24B-1
Fogak száma
43
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Carbon Steel
Minimális sima furat
Yes
Egyéb jellemzők
BS/DIN Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 43 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter