RS24B-1B31T
TSUBAKI RS24B-1B31T
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 397.535MM Outside Diameter; 376.6MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS24B-1B31T
BDI anyagszám
921013
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot