RS32B-1C57T
TSUBAKI RS32B-1C57T
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 57 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 951.23MM Outside Diameter; 922.16MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
Anyagszám
RS32B-1C57T
BDI anyagszám
921117
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot