BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RS35-1B9TQ-TK

RS35-1B9TQ-TK

TSUBAKI RS35-1B9TQ-TK

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

RS35-1B9TQ-TK

BDI anyagszám

25170976
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
35
Fogak száma
9
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
0.433
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.256" Outside Diameter; 1.097" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,256 hüvelyk | 31,902 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő
1,097 hüvelyk | 27,864 milliméter