T160B17 X 2 RSB HT
TSUBAKI T160B17 X 2 RSB HT
Roller Chain Sprocket; 160-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.898" Outside Diameter; 10-27/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
T160B17 X 2 RSB HT
BDI anyagszám
22381635
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot