BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS

T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS

TSUBAKI T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

T80B18 X 1-1/2 STD 3/8X3/16KW 2SS

BDI anyagszám

24767679

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171901
Láncméret
80-3
Fogak száma
18
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
With 2 Set Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80-3 Chain; 18 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
6,271 hüvelyk | 159,283 milliméter
Hézag átmérő
5,759 hüvelyk | 146,27 milliméter