BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50-2 RIV 10FT

05B-2 RIV NR. 05B2

05B-2 RIV NR. 05B2

Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

Anyagszám

05B2

BDI anyagszám

1403802

NETTÓ ÁR
4 170 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.36
UNSPSC
31151603
Láncméret
05B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 05B-2 Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,28 hüvelyk | 7,1 milliméter
Görgő átmérő
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Csap átmérő
0,091 hüvelyk | 2,31 milliméter
Lánchézag
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Hevedervastagság
0,031 hüvelyk | 0,8 milliméter
Görgő szélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter