BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

06B-3 C/L

06B-3 C/L

GL 06B-3 EÖ.SZ

Chain Link; 06B-3 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

06B-3 C/L

BDI anyagszám

20299077

NETTÓ ÁR
558 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31151609
Láncméret
06B-3
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 06B-3 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter