06B-3
GL 06B-3
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
06B-3 (3/8 X 7/32)
BDI anyagszám
20299030
NETTÓ ÁR
5 646 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot