BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16BSS-1

06BSS-1

GL 06B-1 RM.

Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter

Anyagszám

06BSS-1 (3/8 X 7/32)

BDI anyagszám

20299264

NETTÓ ÁR
10 885 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
35
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.39
UNSPSC
31151603
Láncméret
06B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter