BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60H RIV 10FT

081-1 RIV NR. 081B1

GL 081-1 1/2""*1/8ITA ; 081B1

Roller Chain; 81 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

Anyagszám

081B1

BDI anyagszám

1403872

NETTÓ ÁR
1 208 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.69
UNSPSC
31151603
Láncméret
81
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 81 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 3.3MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,13 hüvelyk | 3,3 milliméter
Csap átmérő
0,161 hüvelyk | 4,09 milliméter
Hevedermagasság
0,378 hüvelyk | 9,6 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő átmérő
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Hevedervastagság
0,044 hüvelyk | 1,13 milliméter