BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

140OL

083-1 O/L NR. 083B1F

GL 083-1 HÖ.SZ ITA ; 083B1F

Chain Link; 83 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

Anyagszám

083B1F

BDI anyagszám

1403880

NETTÓ ÁR
488 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.008
UNSPSC
31151609
Láncméret
83
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Chain Link; 83 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Görgő szélesség
0,192 hüvelyk | 4,88 milliméter
Csap átmérő
0,161 hüvelyk | 4,09 milliméter
Hevedermagasság
0,378 hüvelyk | 9,601 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedervastagság
0,044 hüvelyk | 1,13 milliméter