BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

160-1 RIV 50FT/REEL

083-1 RIV NR. 083B1

GL 083-1 1/2*3/16ITA ; 083B1

Roller Chain; 83 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter

Anyagszám

083B1

BDI anyagszám

1403879

NETTÓ ÁR
1 598 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.69
UNSPSC
31151603
Láncméret
83
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.satispa.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 83 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Diameter; 4.88MM Roller Width; 1.13MM Plate Thickness; 9.601MM Plate Height; Curved; 4.09MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Hevedervastagság
0,044 hüvelyk | 1,13 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,192 hüvelyk | 4,88 milliméter
Csap átmérő
0,161 hüvelyk | 4,09 milliméter
Hevedermagasság
0,378 hüvelyk | 9,601 milliméter