08B-1 C/L SS NR. 08X1G
GL 08B-1 RM.EÖ.SZITA ; 08X1G
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Anyagszám
08X1G
BDI anyagszám
1403961
NETTÓ ÁR
548 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::