BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

40-3 CL

08B-3 C/L

GL 08B-3 EÖ.SZ

Chain Link; 08B-3 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

Anyagszám

08B-3 C/L

BDI anyagszám

20299078

NETTÓ ÁR
625 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
21
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
31151609
Láncméret
08B-3
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter