BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100-SUPER-5-CL

100-SUPER-5-CL

TSUBAKI 100-SUPER-5-CL

Chain Link; 100-5 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Anyagszám

100-SUPER-5-CL

BDI anyagszám

20886146

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.669
UNSPSC
31151609
Láncméret
100-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Higher Horsepower Capacity
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Super Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 100-5 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,156 hüvelyk | 3,962 milliméter
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
1,185 hüvelyk | 30,099 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Csap átmérő
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter