102B C/L
TSUBAKI 102B C/L
Chain Link; 102B Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 2.13" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 4.28" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
Anyagszám
102B C/L
BDI anyagszám
24475797
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot