105160 CP C/L P/F
RENOLD 105160 CP C/L P/F
Chain Link; 105160 Chain Size; Cottered; 101.6MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 31.8MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; 3.8MM Plate Thickness; 25.4MM Plate Height; Straight; 14MM Pin Diameter
Anyagszám
105160 CP C/L P/F
BDI anyagszám
17281156
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot