10B-1 SD 5M
GL 10B-1 SD REN ; SD 10B1
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
SD10B1
BDI anyagszám
1469323
NETTÓ ÁR
3 448 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::