BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

10BSS-1 C/L

10BSS-1 C/L

GL 10B-1 RM.EÖ.SZ

Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter

Anyagszám

10BSS-1 C/L

BDI anyagszám

20299310

NETTÓ ÁR
1 885 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
27
Márka
A gyártó cikkszáma
DONGHUA
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
31151609
Láncméret
10B
Alapkonstrukció
Spring Clip
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Short Pitch
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02122
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Chain Link; 10B Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Hevedermagasság
0,579 hüvelyk | 14,7 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Görgő szélesség
0,38 hüvelyk | 9,65 milliméter
Hevedervastagság
0,067 hüvelyk | 1,7 milliméter