10BSS-1
GL 10B-1 RM.
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
10BSS-1 (5/8 X 3/8)
BDI anyagszám
20299266
NETTÓ ÁR
18 778 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::