11SS 40'
TSUBAKI 11SS 40'
Roller Chain; 11 Chain Size; Cottered; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
Anyagszám
11SS 40FT
BDI anyagszám
20886126
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot