120-1
GL 24A-1
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120-1 (1 1/2 X 1)
BDI anyagszám
20299146
NETTÓ ÁR
15 342 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::