120-2
GL 24A-2
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120-2 (1 1/2 X 1)
BDI anyagszám
20299158
NETTÓ ÁR
30 665 Ft / m
RAKTÁRKÉSZLET::