BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

120-5 COT

120-5 COT

REXNORD 120-5 COT

Roller Chain; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter

Anyagszám

120-5 COT

BDI anyagszám

20446006

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.535
UNSPSC
31151603
Láncméret
120-5
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
5
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Termékcsoport - BDI
M02290
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
10
Hosszú leírás
Roller Chain; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.38" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
Görgő átmérő
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Görgő szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedervastagság
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedermagasság
1,38 hüvelyk | 35,052 milliméter
Csap átmérő
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter