120-5 RIV 10'
TSUBAKI 120-5 RIV 10'
Roller Chain; 120-5 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120-5 RIV 10FT
BDI anyagszám
22380380
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot