120-EN-3-CL
TSUBAKI 120-EN-3-CL
Chain Link; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
120-EN-3-CL
BDI anyagszám
20885902
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot